エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
メスメス止ネジN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418738
品番
VE7070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両面が三脚用1/4インチメスネジ仕様の止ネジです。
用途
止ネジ
材質
アルミ
高さ(mm)
12
質量(g)
34
直径(mm)
38