レギュラースクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード12419088 品番VE6956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。

用途カメラネジアダプター 材質アルミ シルバー 質量(g)7 全高(mm)20 直径(mm)23 ねじ高さ(mm)12.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする