エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
レギュラースクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12419097
品番
VE6957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途
カメラネジアダプター
材質
アルミ
色
ゴールド
質量(g)
7
全高(mm)
20
直径(mm)
23
ねじ高さ(mm)
12.2