VE2407 シリコンコーティングマグネットマウントS極 エツミ 12419280 VE2407 シリコンコーティングマグネットマウントS極 エツミ 12419280 VE2407 シリコンコーティングマグネットマウントS極 エツミ 12419280 VE2407 シリコンコーティングマグネットマウントS極 エツミ 12419280 VE2407 シリコンコーティングマグネットマウントS極 エツミ 12419280

シリコンコーティングマグネットマウントS極

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12419280 品番VE2407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。

用途マグネットマウント 質量(g)28 本体ネオジム磁石(シリコンコーティング) 外径(mm)45 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
防犯カメラを屋外の金属屋根に固定
紀の国はまゆう 様

軽量のカメラなのでしっかり固定されました。価格がこの半額程度なら良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする