三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12421020 品番 DSVPWS4-20P-001-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,353
販売価格(税別)
11,230

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子 長さ(m)1 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする