NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12422168
品番
WBK12S-01
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
一般
タイプ
支持側(角型)
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
25
寸法X(mm)
9
寸法W(mm)
52
寸法Y(mm)
14
寸法d2(mm)
10
寸法R(mm)
20