NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12422229
品番
WBK15S-01B
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
低形
タイプ
支持側(角型)
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
22
寸法X(mm)
9
寸法W(mm)
60
寸法Y(mm)
14
寸法d2(mm)
15
寸法R(mm)
20