3/31より値下げ!現場を応援

40TAC90SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SU NSK(日本精工) 12422841 40TAC90SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SU NSK(日本精工) 12422841 40TAC90SU ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SU NSK(日本精工) 12422841

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SU

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12422841 品番40TAC90SU
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980

・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。

外径D(Φmm)90 幅B(mm)20 番号【NSK】40TAC72CSUHPN7C 寸法r(mm)【最小】1 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)77.2 内径d(Φmm)40 寸法d1(mm)57 寸法d2(mm)68 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000 寸法r1(最小)(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする