NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54308U
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12423516
品番
54308U
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
寸法d(mm)
40
番号
【NSK】54308U
寸法r(mm)
【最小】1
寸法D(mm)
78
寸法T1(mm)
49
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
78
寸法T5(mm)
49
寸法T7(mm)
59
呼び番号
54308U
寸法r1(最小)(mm)
0.6
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方