複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54305U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12423909 品番54305U
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ調心座金付き 寸法d(mm)25 番号【NSK】54305U 寸法r(mm)【最小】1 寸法D(mm)52 寸法T1(mm)34 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)52 寸法T5(mm)34 寸法T7(mm)42 呼び番号54305U 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする