自動調心ころ軸受 23068MK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12425650 品番23068MK
参考基準価格(税別)¥966,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

タイプテーパ穴 外径D(Φmm)520 幅B(mm)133 番号【NSK】23068CAMKE4S11 寸法r(mm)【最小】5 内径d(Φmm)340 取付関係寸法(最小da)(mm)362 呼び番号23068CAKE4 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑710 基本定格荷重Cor(N)4400000 基本定格荷重Cr(N)2280000 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする