3/31より値下げ!現場を応援

NAS25ALNPCZ1AA// リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS25ALNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12428511 NAS25ALNPCZ1AA// リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS25ALNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12428511 NAS25ALNPCZ1AA// リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS25ALNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12428511

リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS25ALNPCZ1AA//

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12428511 品番NAS25ALNPCZ1AA//
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。

サイズ25 寸法組立品:【W2】12.5【E】7【高さH】33【幅W】48 ベアリングAL 精度並級 取付穴【B】35【J】35 長さL81.6 予圧微予圧 取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M6×1×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする