ホーザン
ホーザンの 電動工具 本体
ホーザンの 締付/穴あけ(電動工具)
ホーザンの 電動ドライバー
電動ニップルドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429290
品番
D-710
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様
LEDリスクグループ:リスクグループ1
適合機種
D-700/D-700-1
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
110(ピン含む)
質量(g)
22、160(付属品含まず)
定格電圧(V)
DC3.6
最大トルク(N・m)
出力:2(電動)、耐久:10(手動)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
280
ねじ締め能力
約300回(M4×10mm/締緩で1回)
取付寸法
六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
定格容量
800mAh
騒音値(dB)
66.1
充電時間(分)
約60
振動(m/s
2
)
0.421
内蔵電池
Li-Ion
入力電流(A)
1
環境温度範囲(℃)
充電時:0〜+40/動作中および保管中:0〜+45
先端サイズ(mm)
(-)6.0×1.0
充電可能回数
約500回
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ニップル
#12/13/14/15
充電端子
microUSB Type-B
最大入力電圧(V)
DC5
注意
※1 本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。
※2 実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。
※3 環境温度が0℃以下では充電・使用・保管しないでください。
※4 LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)