メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
スープマグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12429685
品番
DJU-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サーモスからの新提案!手軽にスープを持ち運び、スープランチを楽しめる
質量(kg)
0.1
色
フォギーピンク (FOPK)
容量(L)
0.44
本体寸法(mm)
115×90×115
材料
フタ・本体:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
口径(mm)
75