メイン画像

RFD-0151 ソフトクーラー THERMOS(サーモス) 12430157 RFD-0151 ソフトクーラー THERMOS(サーモス) 12430157 RFD-0151 ソフトクーラー THERMOS(サーモス) 12430157

ソフトクーラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 サンドベージュ (SDBE) 注文コード12430157 品番RFD-0151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクーラーRFDシリーズがシーンに合わせて選べるカラーラインアップに!

質量(kg)0.4 サンドベージュ (SDBE) 容量(L)15 本体寸法(mm)250×190×340 材料外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
屋外での作業

おしゃれな色使い(ベージュ)で軽く、肩に掛けやすい。飲み物も500mlのPETボトルを立てて6本収納することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする