フロントスタイル

難燃ツナギ 353

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12430550 品番 353
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。
JIS規格・ISO規格適合。

用途溶接業や鋳造業などにおすすめ 材質綿100% ブルー サイズL 胸囲(cm)120 股下(cm)80 ウエスト(cm)90〜105 背丈(cm)50 肩幅(cm)51 袖丈(cm)58 適応身長(cm)165〜173
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。
※溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする