フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 耐熱保護具
難燃ツナギ 353
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12430559
品番
353
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。
JIS規格・ISO規格適合。
用途
溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質
綿100%
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
94〜109
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
適応身長(cm)
170〜178
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。
※溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。