汗ジミ防止長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12437875 品番431
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
肩幅(cm)44 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 機能汗ジミ防止、透け防止、吸汗速乾、UVカット バスト(cm)98 素材スムース、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする