ソフトパジャマ(婦人用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12441278 品番5076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

柔らかなニット素材の甚平タイプのパジャマです。

用途病衣としてご利用いただけます。 ローズピンク サイズM 胸囲(cm)80〜90 身長(cm)148〜158 股下(cm)58 ウエスト(cm)66〜76 パンツ丈(cm)87.5 着丈(cm)68 機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃) 裄丈(cm)65.5 素材綿50% ポリエステル50%(スムース) 身幅(cm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする