東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
ソフトパジャマ(婦人用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12441287
品番
5076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかなニット素材の甚平タイプのパジャマです。
用途
病衣としてご利用いただけます。
色
ローズピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
74〜84
パンツ丈(cm)
89
着丈(cm)
70
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
裄丈(cm)
67
素材
綿50% ポリエステル50%(スムース)
身幅(cm)
56