東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
ソフトパジャマ(婦人用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12441305
品番
5076
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔らかなニット素材の甚平タイプのパジャマです。
用途
病衣としてご利用いただけます。
色
パープル
サイズ
S
胸囲(cm)
74〜84
身長(cm)
140〜150
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
60〜68
パンツ丈(cm)
86
着丈(cm)
66
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
裄丈(cm)
64
素材
綿50% ポリエステル50%(スムース)
身幅(cm)
50