ソフトパジャマ(婦人用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12441330 品番 5076
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかなニット素材の甚平タイプのパジャマです。

用途病衣としてご利用いただけます。 パープル サイズL 胸囲(cm)86〜96 身長(cm)156〜166 股下(cm)59 ウエスト(cm)74〜84 パンツ丈(cm)89 着丈(cm)70 機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃) 裄丈(cm)67 素材綿50% ポリエステル50%(スムース) 身幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする