ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12442704
品番
DSVEN-J2JC-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)
仕様
MR-JCCBL※※M-L相当品
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
長さ(m)
3
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP20
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル