三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12443377 品番 DSVEN-J2HS-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS 仕様MR-JHSCBL※※M-L相当品 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 長さ(m)1 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする