1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591

1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 アイメディア 12445591

パッと見えるコミック収納ケース 4枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12445591品番1009881
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

バラバラになりがちなコミックを、ホコリを防いですっきり収納できます。
透明窓で中に何のコミックが入っているか一目で分かるので、出し入れもラクラクです。
通気性の良い不織布素材でできているので、大切に保管したいコミックの保存にピッタリです。
通常サイズのコミックが(約)25~30冊、ワイドサイズのコミックが(約)20冊収納できます。(※収納数は本の厚さにより異なります)

材質本体:ポリプロピレン不織布、窓:ポリエチレン100%入数(枚)4収納数コミック(約)25~30冊、ワイドコミック(約)20冊※収納数は本の厚さにより異なります。適合サイズ(cm)コミックサイズ/12.8×18.2までパッケージ(約)横23×縦25×厚さ4cm本体寸法(cm)(約)45×14.5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする