三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12445599 品番 DSVEN-J3JSA1-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 仕様MR-J3JSCBL※※M-A1-L 相当品 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 長さ(m)1 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする