NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 2904
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12448375
品番
2904
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
37
番号
【NSK名番】2904
内径d(Φmm)
20
厚さT(mm)
12
呼び番号
2904
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方