単式スラスト玉軸受 2905

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12448391 品番2905
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)45 番号【NSK名番】2905 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)14 呼び番号2905

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12448391
2025-12-20
用途:
食品加工

既存の軸受けが長期に渡り交換しておらず、シャフトの交換に伴って新しい物に入れ替えて使いました。
取り付けは何ら問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする