NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 2908
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12448418
品番
2908
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
60
番号
【NSK名番】2908
内径d(Φmm)
40
厚さT(mm)
16
呼び番号
2908
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方