単式スラスト玉軸受 3916

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12448540 品番3916
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)136 番号【NSK名番】3916 内径d(Φmm)80 厚さT(mm)44 呼び番号3916

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする