3/31より値下げ!現場を応援

3918 単式スラスト玉軸受 3918 NSK(日本精工) 12448549 3918 単式スラスト玉軸受 3918 NSK(日本精工) 12448549 3918 単式スラスト玉軸受 3918 NSK(日本精工) 12448549 3918 単式スラスト玉軸受 3918 NSK(日本精工) 12448549

単式スラスト玉軸受 3918

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12448549 品番3918
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)155 番号【NSK名番】3918 内径d(Φmm)90 厚さT(mm)50 呼び番号3918

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする