単式スラスト玉軸受 51105

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12448576 品番51105
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)42 番号【NSK名番】51105 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)35 寸法D1(mm)26 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)42 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする