40KPD15Z 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 12448864 40KPD15Z 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 12448864 40KPD15Z 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 12448864 40KPD15Z 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 12448864

渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200級 3定格 吸込口径(Φmm)40 注文コード12448864 品番40KPD15Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は定格電圧・吸込口径など12種類から選べます 他の種類を見る

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
・一般産業用
・冷温水循環用
・各種機械取付用
吐出口径(Φmm)40 吸込口径(Φmm)40 出力(kW)1.95 定格電圧(V)AC200級 3定格 周波数(Hz)50/60 接続方式ねじ込み式 モーター全閉外扇屋内 材質(パッキン)セラミック/カーボン/NBR
注意
【返品について】
・商品の返品・交換には応じられません。(メーカーが原因の初期不良を除く)
・初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
・メーカーが原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
・一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【納期について】
・天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
・製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
・ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする