単式スラスト玉軸受 51134X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12449818 品番51134X
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)215 番号【NSK】51134X 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)197 寸法D1(mm)172 内径d(Φmm)170 厚さT(mm)34 寸法d1(mm)213 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51134X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする