501 長袖ポロシャツ VILEA 12450228 501 長袖ポロシャツ VILEA 12450228 501 長袖ポロシャツ VILEA 12450228 501 長袖ポロシャツ VILEA 12450228 501 長袖ポロシャツ VILEA 12450228

長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12450228 品番 501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

表地:通気性のあるメッシュ素材(ポリエステル)、裏地:肌触りの良い綿素材、吸汗速乾、消臭テープ

ブラック サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 機能通気性、吸汗速乾、消臭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12450255
2022-11-25
用途:
自動車整備

これは良い!デザインもスタイルももんくなし!仕事からレジャーもカバー。結構厚手だから寒さも軽減。裏は綿で肌触りもよく、表はポリで繰り返し洗濯に強く型崩れしないし洗濯上がりもしわにならない。綿100のポロシャツは繰り返しに弱いからね。しわになるし型崩れするし縮んだりするし。胸ポケはもちろんだが、左腕にペン差しがあるのがいい。長袖のポロシャツって結構ダサいのが多くてなかなか選択肢に入らなかったが、これなら夏以外はいつでも着れる!最強です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする