村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の ジップシャツ 長袖
ジップアップホットインナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12450569
品番
482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
82
混率(%)
綿94、ポリエステル6
着丈(cm)
64
機能
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱
裾廻り(cm)
76
裄丈(cm)
69