4208 難燃ツナギ VILEA 12451120

 

4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120
4208 難燃ツナギ VILEA 12451120

難燃ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード12451120品番4208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖つなぎブラックサイズM胸囲(cm)116混率(%)綿100股下(cm)75肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)52機能防炎性・防寒・制電性腰廻り(cm)94総丈(cm)154.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする