難燃ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12451156 品番 4208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖つなぎ ブラック サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)綿100 股下(cm)78 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 着丈(cm)57.5 機能防炎性・防寒・制電性 腰廻り(cm)112 総丈(cm)167 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする