東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
楽々ロングパンツ(フルオープン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12451385
品番
5211
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
部分開閉できるファスナーが便利な両サイドオープンのパンツです。
用途
病衣・室内着としてご利用いただけます。
色
ローズピンク
サイズ
S
身長(cm)
148〜158
股下(cm)
57.5
ウエスト(cm)
66〜76
パンツ丈(cm)
85
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿50% ポリエステル50%(スムース)