楽々ロングパンツ(フルオープン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12451446 品番 5211
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

部分開閉できるファスナーが便利な両サイドオープンのパンツです。

用途病衣・室内着としてご利用いただけます。 サックス サイズL 身長(cm)164〜174 股下(cm)64 ウエスト(cm)82〜92 パンツ丈(cm)94 機能洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃) 素材綿50% ポリエステル50%(スムース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする