4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12452565 品番GC551G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

4K30p キャプチャー
ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。
VRR(Variable Refresh)
最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。
超低遅延
遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。
RECentralによるマルチストリーム
AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。
Line-in & Line-out 搭載
内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。

仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応 セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド 寸法(mm)112.5×66.1×20.9 質量(g)約85 使用温度範囲(℃)0〜40 電源USBバスパワー 対応OSWindows / macOS 適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど) 使用湿度範囲90%以下(結露なきこと) 最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps 入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極) 静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG 出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極) インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) 録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC) ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする