単式スラスト玉軸受 905

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12453370 品番905
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)48 番号【NSK名番】905 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)15.5 呼び番号905

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする