NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 909
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12453406
品番
909
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
73
番号
【NSK名番】909
内径d(Φmm)
45
厚さT(mm)
22
呼び番号
909
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方