NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 924
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12453449
品番
924
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
170
番号
【NSK名番】924
内径d(Φmm)
120
厚さT(mm)
43
呼び番号
924
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方