3/31より値下げ!現場を応援

51215 単式スラスト玉軸受 51215 NSK(日本精工) 12453607 51215 単式スラスト玉軸受 51215 NSK(日本精工) 12453607 51215 単式スラスト玉軸受 51215 NSK(日本精工) 12453607 51215 単式スラスト玉軸受 51215 NSK(日本精工) 12453607

単式スラスト玉軸受 51215

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12453607 品番51215
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK名番】51215 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)96 寸法D1(mm)77 内径d(Φmm)75 厚さT(mm)27 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする