NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51228X
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12453641
品番
51228X
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
200
番号
【NSK名番】51228X
寸法r(mm)
最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
176
寸法D1(mm)
143
内径d(Φmm)
140
厚さT(mm)
46
寸法d1(mm)
197
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
164
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1.5
呼び番号
51228X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方