単式スラスト玉軸受 51412

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12453869 品番51412
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形 外径D(Φmm)130 番号【NSK名番】51412 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)102 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)51 寸法d1(mm)130 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする