NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51320
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12455330
品番
51320
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
170
番号
【NSK】51320
寸法r(mm)
最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
142
寸法D1(mm)
103
内径d(Φmm)
100
厚さT(mm)
55
寸法d1(mm)
170
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
128
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1.5
呼び番号
51320
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方