NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 51422M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12455716
品番
51422M
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
230
番号
【NSK】51422M
寸法r(mm)
最小3
取付関係寸法(最大da)(mm)
181
寸法D1(mm)
113
内径d(Φmm)
110
厚さT(mm)
95
寸法d1(mm)
225
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
159
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2.5
呼び番号
51422
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方