NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受 916
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12455926
品番
916
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
115
番号
【NSK】916
内径d(Φmm)
80
厚さT(mm)
29
呼び番号
916
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方